※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
ZM Series(ZM071HF-K5L〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
注文コード
31296386
品番
ZM071HF-K5LO-E15CL
参考基準価格(税別)
¥34,160
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
真空スイッチリード線取出方法
(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)
真空スイッチ型式
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
ボディ型式
単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(F)G
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
真空スイッチ
(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(07)0.7
ポート取出位置
【真空】(-)側面、下面取出
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
CADデータダウンロード