ステップアップチェア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード31296407 品番X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

踏み台や椅子として便利なチェア
重量わずか2.7kg。とっても軽い。踏み台にもなるキッチンチェア。
高い位置のモノを取り出したり、エアコンや換気扇等のお掃除をするときは、脚を広げて踏み台に。
脚幅を狭くすればキッチンチェアになり、皮むき等、調理の下ごしらえも楽な姿勢でできます。

最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)、座面:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー ダークブラウン 高さ(mm)790/835 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)踏み台時:53×65×79、チェア時:53×45.5×83.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
屋台出店時
飲食業

女一人なので、軽い折り畳みイスを探していました。
もう少し高さが欲しかったですが、安定性を考えるとこれくらいが限界かもしれません。
軽くて持ち運びやすく、設置もしやすく、必要に応じて脚立にもできるし満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする