※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
ZM Series(ZM071HT-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31296456
品番
ZM071HT-K5LZ-E15L
参考基準価格(税別)
¥35,420
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
ボディ型式
単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(T)NPTF
真空スイッチ
(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(07)0.7
ポート取出位置
【真空】(-)側面、下面取出
真空スイッチリード線取出方法
(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
CADデータダウンロード