紅茶 KOHINOOR(コヒヌール)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 種類ダージリン 注文コード31296590 品番ダージリン
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,966
販売価格(税別)
4,598
この商品は種類・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

日米珈琲が世界の紅茶の中から選りすぐり、自信をもってお届けする紅茶。
KOHINOOR(コヒヌール)とは、英国王室が所有する最大級ダイヤモンド(109カラット)の名を冠する紅茶です。
インド北東部の高地(2000m)ダージリン地区で産出される世界三大銘茶のひとつです。上品な渋味と豊かな香りで多くの人々に愛飲されています。

用途
<おいしい召し上がり方>
1.急須かティーポットを温めておきます。
2.ティー・スプーン山盛り一杯程度(約3g)を人数分入れいます。
3.沸騰したお湯を急須かポットに注ぎます。
4.約3分間ほどフタをして置いてください。
5.茶こしを使ってカップにそそいでください。
種類ダージリン 保存方法高温・多湿な場所を避け冷暗所で保存して下さい。 原材料紅茶
注意
※使用上の注意:開封後は必ずチャックをしめるか、密閉容器に移すなどして、出来るだけお早めにお召し上がり下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
休憩時の一時
教育・研究機関

中身が粉末状なので粉っぽくなるかと思いましたが、お茶フィルターでこして飲んで特に違和感はありませんでした。味も普通においしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする