超快適マスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード31296625 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

低学年専用形状で、ぴったり安心フィット!低学年専用ならではの、世界初あごぴたカーブが、低学年の小さいあごにずれずにフィットして、更に、やさしい白くまデザインを採用。快適に着けられる工夫の、スリムやわらか耳かけとゆったり口元空間採用。もちろん99%ウイルス飛沫をブロック。

形状プリーツ型 ホワイト ひもタイプ耳かけ 入数(枚)3 サイズ低学年専用 タイプ低学年専用 構造3層 寸法(縦×横)(mm)83×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする