アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCアクセサリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の OAクリーニング用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の OAクリーニングクロス
クリーニングパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296784
品番
52429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥300
販売価格(税別)
¥
273
バスケットに入れる
手にはめて使える便利なパッドタイプ。PCなどの画面のお掃除に!液晶画面のお掃除に役立ちます
セット内容
本体×1
材質
スエード生地
寸法(mm)
90×140×5
色
ブルー
包装形態
袋入り
素材
スエード生地