不織布ネームタグ(30本入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31296800 品番92873
販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137

ペンで直接書きこめるにじまない加工済
4段階までサイズ調節可能。ケーブルバンドにもオススメ
材質:不織布、PP。サイズ:120×20mm。セット内容:本体×30

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容本体×30 材質不織布、PP 寸法(mm)120×20 包装形態袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする