モバイルマイクロスコープ40倍(クリップタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31296827 品番93164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,200
販売価格(税別)
1,091

野外(フィールド)で行う自然観察会のためにつくられた小型顕微鏡
お持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。
材質:プラスチック。サイズ:幅120mm × 奥行80mm × 高さ38mm。セット内容:本体

用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。 セット内容本体 材質プラスチック レンズ形状マイクロスコープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×38 包装形態箱入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする