スーパーオレンジ消臭除菌泡タイプN

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(360mL) 注文コード 31296939 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

天然ヤシ油の洗浄成分に、オレンジの皮から抽出した「オレンジオイル」をたっぷり配合した洗剤。手肌にマイルドで、しかも強力な洗浄力を実現した洗剤です。原液、50倍、200倍に薄めた液の使い分けで、キッチンまわりのガンコな油汚れから、水アカ、ヤニ、ホコリなどの軽い汚れまで、このスーパーオレンジをご使用いただけます。レンジ用洗剤、お風呂用洗剤、トイレ用洗剤など、複数の洗剤を買いそろえる必要もありません。

商品タイプ詰替え 液性アルカリ性 成分界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、 溶剤、オレンジオイル、除菌剤 使用方法換気扇、レンジ、浴室の床や壁、陶器、水洗タンクなど(汚れの程度や使用するものを確認し希釈して使用する。)使用量に従って汚れを拭き、使用後はすぐに水洗いするか、別の布で2回水拭きをする。 繰り返し・詰め替え対応
注意
眼鏡等をかけ、本剤が目に入らないように注意する。顔より高い所はスポンジ等に含ませて塗る。炊事用等の手袋をする等、手足や顔に原液がつかないように注意する。
換気をよくする。使用後は手を水でよく洗い、クリーム等で手入れをする。
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤

商品説明動画

スーパーオレンジPV 2019短尺版

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
油汚れ落とし
株式会社 鷹雅堂 様 (製造業)

油汚れがほんとうによく落ちるので公私で使っています。イキイキウエキさんはとても信用度の高いメーカーだと思います。

対象商品:
31296939
2023-03-03
用途:
包丁の油汚れの掃除
葉本畳店 様 (サービス業)

包丁研ぎ業務の中で、包丁の酸化した油汚れを掃除するのに使ってます。
落ち具合など気に入っているのでリピートです。

1人が参考にしています
対象商品:
31296939
2022-04-26
用途:
台所、油掃除
ヨコタ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

とにかく良く落ちて掃除が楽しくなる。ものすごい油汚れもラクラク。
本当は薄めて使うようですが、原液で使っています。お値段高めですが、しつこい汚れには打ってつけです。

1人が参考にしています
対象商品:
31296923
2022-06-10
用途:
風呂掃除
医療・福祉・介護関連業

とても良く落ちます。大変満足。これから色々試してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする