消臭力クリアビーズ イオン消臭プラス

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.5kg) 注文コード 31298296 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。効果は通常約4〜6ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)

商品タイプ本体特大 香り無香料 消臭剤有効期間4〜6ヵ月 成分エタノール、界面活性剤(非イオン、両性)、アミノ酸系消臭剤、吸水性樹脂 タイプ室内・トイレ用 シリーズ消臭力 有効期間約4〜6ヵ月間持続します。(季節や使用環境により異なる。) 応急処置●万一、間違って食べた場合は医師に相談する。●液が目に入った場合は充分流水で洗う。皮フについた場合は石けんでよく洗う。異常のある時は医師に相談する。誤食に注意 アズワン品番64-1232-30 危険物の類別非危険物
注意
※消臭剤有効期間は季節や使用環境により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
これ効いてます
建設業・工事業

こんなの効くの?と馬鹿にしてたけどタバコを吸う部屋に置くと空気が違います。タバコ吸わない部屋だと透明のままだけどタバコ吸う部屋のビーズは、ニコチン色になります。作業員の休憩室が臭いからデカい容器を
3個くらい置いたらにおいが軽減しました。連休だとにおいがなくなるのがわかります。ちゃんと吸ってる?のかな?放出してるのか?仕事してくれます。

2025-11-14
用途:
食器棚にも

塗装臭が残る食器棚にも置いています。詰替え用のスクリューキャップが便利なので、色々な場所に設置している分、日にちを決めて詰め替えに回っています。

2025-11-01
用途:
車内の消臭
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくなったビーズを嗅ぐと、取れている匂いがするので吸着されているのがよくわかる。完璧ではないけど。

対象商品:
50605426
2024-08-14
用途:
トイレ消臭。
善光寺白馬電鉄株式会社 様 (運輸・通信業)

社用トイレがいくつもあるので、大容量のこれにしました。
間違いなく、コスパは最高かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31298305
2024-06-13
用途:
車内の消臭
建設業・工事業

ペットの犬を乗せるので大容量で使ってます。効果は有りますねぇ。

対象商品:
50605426
2024-12-09
用途:
事務所
合同会社むさし丸 様 (医療・福祉・介護関連業)

大容量で助かりました。何度も買わなくて助かります。またリピ買いします。

対象商品:
31298305
2023-11-28
用途:
玄関の消臭に使用しています

非常に効き目があるので気に入っています。半年は効き目があるようなので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
31298305
2023-09-12
用途:
社内空間消臭
農・林・水産業

詰め替えて使用。取扱いやすいし、布や壁の独特な臭いが軽減されてると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする