モンダミンJr.フッ素ジェル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード31299583 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

永久歯ケア(中学生くらいまで)におススメ!フッ素仕上げジェル。おやすみ前のご使用で、寝ている間に歯を強化しむし歯を防ぎます。フッ素950ppm配合
■モンダミンJr.シリーズは、生え変わり時期の小・中学生の永久歯ケアにおすすめです。おやすみ前のご使用で寝ている間に歯を強化し、むし歯を防ぎます。
■フッ素950ppm配合の高密着ジェルが歯の表面をくまなくコーティング。フッ素を翌朝まで留めるから、寝ている間に歯の表面を修復(再石灰化)・強化し、むし歯を防ぎます。
■殺菌成分CPC、抗炎症成分GK2配合で、歯肉炎・歯周炎も予防します。
■低発泡・研磨剤無配合のジェルタイプなので、使用後お口をすすぎやすい。
■特に寝ている間は唾液が減って菌が増殖しやすくなるため、おやすみ前にしっかりむし歯を予防しましょう。
【乳歯の生え変わり時期はむし歯リスクが高まります】
1)生え変わったばかりの永久歯は酸に弱い状態です。
2)乳歯と永久歯が存在し、歯並びが悪くなるため、みがき残しが多くなります。

使用方法
●毎日の歯みがきに加え、おやすみ前のご使用をおすすめします。
1)適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください)
2)薬用成分がお口に残るようにすすぎは1回が効果的です。
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●増粘剤:ヒドロキシエチルセルロース●香味剤:香料(グレープミックスタイプ)、キシリット●薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として950ppm)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、塩化セチルピリジニウム(CPC)●pH調整剤:リン酸2水素Na、リン酸1水素Na●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●清掃助剤:EDTA-2Na●安定剤:パラベン 容量80g 区分医薬部外品・液状歯磨き 品名薬用モンダミンこども液状歯磨きd シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×163×39 使用の目安適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください) 効能むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎の予防、歯周炎の予防、口臭の防止、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする アズワン品番64-1216-09 香味グレープミックス味 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※内服液ではありませんので、飲まないでください。※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする