カチッとおすだけで超カンタンなエアゾールタイプのお風呂の防カビ剤です。 ●おすだけの1ステップで簡単に防カビできます。 ●2ヵ月に1回使えば、黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります。) ●落としきれない汚れの奥にも浸透除菌!(全ての菌を除菌するわけではありません。) ●煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さがありません。 ●無香料 ●全量噴射式(1回使い切りタイプ) 【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) 【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商品です。
無臭と書いてありましたが使用後、一週間ほど経ちますが独特の匂いがまだしますまた、床や浴槽がぬるぬるします効果が続くのでしたら、我慢できる範囲です