GFJ-A15A ポイントコネクタ SUS(エスユーエス) 31301068 GFJ-A15A ポイントコネクタ SUS(エスユーエス) 31301068 GFJ-A15A ポイントコネクタ SUS(エスユーエス) 31301068

ポイントコネクタ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31301068 品番GFJ-A15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥363
販売価格(税別)
330
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

90°の連結部の補強にご使用ください。

適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)106

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31301068
2024-09-07
用途:
車中泊ベットの制作に

エスユーエスのアルミフレームと豊富なコネクタを使い、
車中泊のベットを製作しました。
強度があり、デザインの意のままに製作できる
エスユーエスのパーツはとても重宝します。
次回は、何を作ろうかと思案中です。

対象商品:
31301068
2023-06-01
用途:
台車等の製作
株式会社東平商会 様 (製造業)

縦横接続部の補強には十分な強度があると思います。取付けも至って簡単なのが良いです。

対象商品:
31301068
2022-01-05
用途:
グリーンフレーム組立て時のコーナー部補強
自動車・二輪車・自転車関連業

SUSのグリーンフレーム関連のパーツはどれも精度が高く大いに活用させて頂いています。しかし最終的にはジョイント金具を結構多数使用しますので、出来上がりは美しいのですが費用面ではちょっと辛いです。パイプだけなら安価なだけに、たとえばマルチコネクターアウタ等は一個単位ではなく10個入りのパックにして割安購入も出来るようにして頂けないでしょうか?

3人が参考にしています
対象商品:
31301068
2022-01-26
用途:
棚の補強に便利
コスモネット工房 様

これをコーナーの補強に入れると飛躍的に剛性がアップしました。各種接続部品はパイプ本体に比較して割高感が有りますがこれはリーズナブルな価格で重宝してます!

2人が参考にしています
対象商品:
31301068
2021-10-09
用途:
ボードドーリー制作
株式会社ダイコク薬品 様

切断・加工なしにいろんなものが作れます!見た目も美しくて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
31301068
2020-04-28
用途:
補強材
製造業

これが有ると無いとでは強度が違います。
もうちょっとコストを押さえれれば大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
31301068
2020-01-19
用途:
エクステリア工事
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外に屋根付き柵を作るアルミ素材の固定の補強用に使用。GFシリーズ純正なので安心です。四角い枠状の形状には必須です。かなりガッチリしたつくりなので安心感があります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
31301068
2019-02-02
用途:
susパイプ組み立て
製造業

これを付けるのと 付けないのでは大きな違いがあります。安定感が良くなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする