マルチコネクタアウター型 アルミボルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31301104 品番GFJ-000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。

適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31301104 GFJ-000A 75215009 GFJ-000C マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス) マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス) 1個 311 税込342 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31301104
2022-02-13
用途:
車輛の荷台制作で使用
延岡自動車鈑金塗装 様 (サービス業)

28mmの専用パイプに固定する為の物でボルト1本で固定出来るので便利です。
固定したら90度が出るのでフレームを組むのもほぼ正確に作れたと思います。

対象商品:
31301104
2020-06-15
用途:
Gフレーム組み立て用
自動車・二輪車・自転車関連業

他のレビューにも書かれている通り剥がしにくい紙のラベルを商品に直貼りするのは止めて欲しいです。今回40個購入したので剥がすだけで20分以上かかってしまい組立て前に手間がかかって仕方がありません。参考までに近くのホームセンターで購入した同商品(SUS製)は1個ずつ包装され袋に貼られていたので問題ありませんでした。是非改善願います。

2人が参考にしています
対象商品:
31301104
2019-09-10
用途:

商品は簡単に組み立てられてよい。

品物に仕分けシールを直接貼らないでほしい。
剥がすのが面倒。貼るならビニールに入れてから貼ってほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
31301104
2018-08-20
用途:
既設アルミパイプ台車の改造
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

クリップ方式で、角度も90度単位で決まるため使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする