設定情報
販売価格(税別)¥766~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】CRスポンジ25°黒

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】CRスポンジ25°黒 (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード31301122 用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 硬度(Cタイプ)25 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31301122
2023-08-31
用途:
パッキンとして使用

以前は両面テープを貼って幅6mmにカットしていましたが、切り進めて行くと少しずつテープとは幅がズレてしまいました。
全面粘着シート付きを選べば両面テープの継ぎ目がないので綺麗なパッキンが出来ました。
ノーブランドでありながら他のゴムメーカーのシートの様に端部が薄くなっている事もなく、均一の厚さで無駄にならず全て使えて経済的です。

対象商品:
31301122
2023-06-17
用途:
製品傷防止
製造業

成形がしにくく、厚いモノは苦労すると思います。薄いといいです。

対象商品:
31301122
2020-07-22
用途:
アニマルフェンス扉の目隠し用
製造業

商品の品質には問題なく、あらゆる用途で使えると思います。あとは耐候性がどの程度あるのかが注意する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
789:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする