キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
ユーズナブル クリアーファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
オレンジ
注文コード
31301375
品番
133USオレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
書類が出し入れしやすい、「段差付ポケット」「フラット溶着構造」!7色表紙で分類に便利!
サイズ
A4タテ
色
オレンジ
幅(mm)
15
ポケット数
20
高さ(mm)
307
奥行(mm)
230
グリーン購入法
適合