ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31301376 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

白木 サイズB2 幅(mm)565 高さ(mm)778 用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 仕様屋内用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード 厚さ(mm)21 質量(kg)2.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量8〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
全国数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
北海道地方数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量8〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
沖縄地方数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量8〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量8〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31301157
2023-05-19
用途:
広告掲出
ぴあ株式会社 様 (サービス業)

グリップもきいていて、高級感があります。ビス止め用の穴も開いていたので壁への取り付けもスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする