ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA2 シルバー 注文コード31301455 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。※パックシートは消耗品です。

シルバー サイズA2 幅(mm)480 高さ(mm)654 用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 付属品防止パックシート 仕様屋外用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版 厚さ(mm)21 質量(kg)2.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
全国数量11〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
全国数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量11〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量11〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量11〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31301455 - 61607850 PG32R-C-A2PSAG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 1枚 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31301455
2023-11-29
用途:
安く購入出来ました

価格が安くて助かりました。
納期も問題なく入荷しました。

対象商品:
31301437
2022-07-11
用途:
屋外看板吊下用として
TAKUMA 様 (サービス業)

背面に吊り下げ金具用の穴が開いているが、吊り下げ金具が別売りとのことなので、またDIYショップまで購入に出かけることになりました。取付ビスも入れてセット商品と販売してください。手間がかかりすぎます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする