ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31301464 品番 -
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。※パックシートは消耗品です。

ブラック サイズB1 幅(mm)788 高さ(mm)1090 用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 付属品防止パックシート 仕様屋外用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版 厚さ(mm)21 質量(kg)4.9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
全国数量6〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量6〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量6〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量6〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31301455
2023-11-29
用途:
安く購入出来ました

価格が安くて助かりました。
納期も問題なく入荷しました。

対象商品:
31301437
2022-07-11
用途:
屋外看板吊下用として
TAKUMA 様 (サービス業)

背面に吊り下げ金具用の穴が開いているが、吊り下げ金具が別売りとのことなので、またDIYショップまで購入に出かけることになりました。取付ビスも入れてセット商品と販売してください。手間がかかりすぎます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする