ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31301543 品番 -
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

シルバー サイズB0 幅(mm)1081 高さ(mm)1507 用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 仕様屋内用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード 厚さ(mm)21 質量(kg)9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
全国数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,200 / 税込 ¥4,620
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,300 / 税込 ¥6,930
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,300 / 税込 ¥6,930
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする