シンエイ[店舗什器・備品]
シンエイ[店舗什器・備品]の 看板・POP・掲示用品
シンエイ[店舗什器・備品]の パネル/ボード/イーゼル
シンエイ[店舗什器・備品]の ポスターフレーム/パネル
LEDパネル PGライトLEDスリム 32Rモデル (屋内用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31301683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。軽量かつ厚み25ミリの薄型です。ポスターを目立たせるのに最適です。
色
シルバー
サイズ
B1
幅(mm)
773
高さ(mm)
1075
用途
壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
付属品
ACアダプタ
仕様
屋内用
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)
25
質量(kg)
8.7
消費電力(W)
21
照度(Lx)
3400
アズワン品番
64-4206-42
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050