2000キイ ペンサム(スタンダードタイプ) キングジム 31301987

ペンサム(スタンダードタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31301987 品番2000キイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが内蔵されたフラップが付いていて、ノートや手帳の表紙にはさんで固定できる、これまでにないペンケースです。
はさめるタイプのため、ノートや手帳のサイズを問わず使用でき、ワンタッチで着脱可能です。
ペンや付せん、定規などの文房具をひとまとめにして持ち歩けるスタンダードタイプ。

材質ポリエステル 幅(mm)97 高さ(mm)246 奥行(mm)25 収納本数(本)約10本 質量(g)91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23642578
2018-02-19
用途:
メモをとる時など。
その他業種

磁石が強力なのでピタッとノートに挟めて移動の時にとても便利です。

対象商品:
23642553
2018-02-09
用途:
メモをとる時など。
その他業種

少し厚目の表紙にでもちゃんと挟まるので、とても便利です。よく考えられた商品だなと感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする