シンエイ
シンエイの 看板・POP・掲示用品
シンエイの インフォメーションスタンド
シンエイの パネルスタンド
パネルスタンド L-スタンド (屋内用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31302119
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
低価格の組立式パネルスタンドです。パネルを見やすい高さに調節可能。
色
シルバー
適合寸法(mm)
(パネル)幅550以上、高さ1500まで、厚さ35
幅(mm)
464
高さ(mm)
930〜1570
用途
ポスターパネルを掲示したい時に
仕様
屋内用
材質
スチール
質量(kg)
4.6
奥行(mm)
500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
全国
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500