MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
レッドスクリューアーバ BT40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31302155
品番
BT40-RSG8-190-M50
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
寸法G
M8
寸法D(Φmm)
8.5
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
6.5
寸法C(Φmm)
15
寸法L(mm)
190
寸法M(mm)
50
寸法L1(mm)
140
寸法C1(Φmm)
30
寸法C2(Φmm)
32
質量(kg)
2.1
剛性値S(μm/kgf)
1.8