MSTコーポレーション
レッドスクリューアーバ BT40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
8.5
8.5
10.5
12.5
17
寸法L(mm)
215
165
190
215
170
200
230
185
245
210
235
260
220
250
280
225
255
285
125
150
175
寸法H(mm)
18
18
22
25
寸法L1(mm)
140
140
110
80
160
100
130
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31302164
品番
BT40-RSG8-215-M75
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
寸法G
M8
寸法D(Φmm)
8.5
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
6.5
寸法C(Φmm)
15
寸法L(mm)
215
寸法M(mm)
75
寸法L1(mm)
140
寸法C1(Φmm)
30
寸法C2(Φmm)
32
質量(kg)
2.2
剛性値S(μm/kgf)
3.5