MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
レッドスクリューアーバ BT40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31302189
品番
BT40-RSG8-200-M90
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法G
M8
寸法D(Φmm)
8.5
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
6.5
寸法C(Φmm)
15
寸法L(mm)
200
寸法M(mm)
90
寸法L1(mm)
110
寸法C1(Φmm)
30
寸法C2(Φmm)
32
質量(kg)
1.9
剛性値S(μm/kgf)
4.8