MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
レッドスクリューアーバ BT40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31302243
品番
BT40-RSG10-210-M50
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
寸法G
M10
寸法D(Φmm)
10.5
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
6.5
寸法C(Φmm)
19
寸法L(mm)
210
寸法M(mm)
50
寸法L1(mm)
160
寸法C1(Φmm)
36
寸法C2(Φmm)
38
質量(kg)
2.5
剛性値S(μm/kgf)
1.2