MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
オイルホールツキカッタアーバ 強力型 [Φ50/52]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
315
注文コード
31302609
品番
BT50-FMH22-47-315H
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
Fig.1
質量(kg)
8.2
寸法L(mm)
315
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
22
ボルト
(クランプ)M10
寸法W(mm)
10
寸法d(Φmm)
3
寸法M(mm)
260
寸法K(mm)
5
寸法C(Φmm)
47
寸法G
M10
モーメント(N・m[kgf・m])
0.6
カッタ径
50/52