2633Hアオ スキットマン 取扱説明書ファイル キングジム 31302662

スキットマン 取扱説明書ファイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31302662 品番2633Hアオ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさはそのままにお求めやすくなりました!

サイズA4タテ 幅(mm)27 高さ(mm)304 質量(g)284 奥行(mm)237 ポケット数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31302714
2024-04-30
用途:
取説の整理
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

焙煎所用に購入
便利なのですがなんか使いにくい
古いタイプの方が使いやすかった

対象商品:
31302678
2018-04-18
用途:
事務所専用の取扱い説明書の保管に使用しています。

分厚くないので、事務所のこまごまとした取り説を整理しておく時に丁度良い大きさでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする