MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
オイルホールツキカッタアーバ 強力型 [4”:Φ80]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
265
注文コード
31302706
品番
BT50-FMH31.75-76-265H
参考基準価格(税別)
¥376,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
Fig.1
質量(kg)
12.7
寸法L(mm)
265
寸法H(mm)
30
寸法D(Φmm)
31.75
ボルト
(クランプ)MBF-M16
寸法W(mm)
12.7
寸法d(Φmm)
4
寸法M(mm)
210
寸法K(mm)
7
寸法C(Φmm)
76
寸法G
M16
モーメント(N・m[kgf・m])
1.0
カッタ径
80