4055クレ ニュートラルボックス キングジム 31303195

ニュートラルボックス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS グレー 注文コード31303195 品番4055クレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

箱をあけなくても中身が確認できる。ニュートラルボックスなら収納ボックスのお悩みをまとめて解決!!

サイズS グレー 高さ(mm)135 幅(mm)155 質量(g)446 奥行(mm)260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31303283
2022-02-09
用途:
書類等の保管時に使用
製造業

しっかりとした作り。それなりに強度もある。また、デザインも良い。

対象商品:
31303256
2020-04-23
用途:
書類保管時
農・林・水産業

見た目がシンプルで良い。
ダンボールではない商品を探してこちらの商品を購入しました。

対象商品:
31303204
2018-12-25
用途:
書類保管箱
建設業・工事業

とてもしっかりとした作りで、重ねておいても並べておいてもおしゃれで大満足です。

対象商品:
31303292
2018-07-06
用途:
小物類の収納

購入当時、商品説明では【高さ:300mm】となっていたが実際は240oです。
高さ310oの棚に並べようと複数購入しましたがやや隙間が空いた状態になってしまいました。
商品自体はしっかりした作りで紙の束を入れても安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
31303308
2017-10-10
用途:
書類の保管から食品の保管
ベルウッドコーヒーラボ 様 (製造業)

ダンボールではなく、厚紙の両面にPP加工がされており、それなりの強度がある。また、組み立てられる事でさらに強度が出る様に工夫されている。
難点としては、PPの匂いがきつく、食品等を入れる場合、1〜2週間放置しておかないと使用できない点。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする