MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
レッドスクリューアーバ BT50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31303205
品番
BT50-RSG16-290-M175
参考基準価格(税別)
¥373,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
寸法G
M16
寸法D(Φmm)
17
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
6
寸法C(Φmm)
29
寸法L(mm)
290
寸法M(mm)
175
寸法L1(mm)
115
寸法C1(Φmm)
52
寸法C2(Φmm)
54
質量(kg)
6.1
剛性値S(μm/kgf)
2.2