キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの Z式ファイル/レバーファイル
シンプリーズ Zファイル(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31303457
品番
578TSPオレ
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
サイズ
A4タテ
色
オレンジ
幅(mm)
17
高さ(mm)
307
質量(g)
128
タイプ
タテ型
奥行(mm)
242
とじ厚(mm)
12mm
収納枚数(枚)
120