730フシ Lホルダー キングジム 31303755

Lホルダー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31303755 品番730フシ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

厚型ファイル内の書類を細分類するカラー見出し付きホルダー

サイズA4タテ グリーン購入法適合 幅(mm)1 高さ(mm)303 質量(g)27 奥行(mm)230 穴数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08560027
2024-01-16
用途:
事務
卸売・小売業

よく使用します。2穴ファイルに閉じるのに最適。契約書ごと、会社ごとにファイリングできるので便利です。

対象商品:
31303755
2019-09-06
用途:
書類整理
電気・ガス・熱供給・水道業

カラーバリエーションが豊富なので、使い分けしやすい。
色によってはまとめ売りがされていないため、割高感があるのが残念。

対象商品:
08560027
2017-08-12
用途:
文書の管理
金融・保険業

ファイル名を記入できるので、項目ごとに分類しやすい。

対象商品:
08560027
2015-08-12
用途:
ファイル綴じ込みに便利
有限会社ミヤタシステムズ 様

この商品の他のクリアファイルとの違いはその横幅に有ります。
通常の商品は220mm程度ですが、このLホルダーは230mmあり、資料を入れた状態でファイル(2つ穴)に綴じ込みが可能です。
メーカーサイトに依りますと色が数色程度有るようですが、ここでは青以外の選択肢がありません。
他の色も取り扱って頂くと嬉しいのですが・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする