キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
ユーズナブル クリアーホルダー(名刺ポケット付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
31303843
品番
739US10ニユ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
名刺ポケット付のクリアーホルダー
色
乳白
幅(mm)
12
高さ(mm)
310
質量(g)
278
奥行(mm)
220
ポケット
あり
グリーン購入法
適合