キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
ユーズナブル クリアーホルダー(名刺ポケット付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
31303868
品番
739US100ニユ
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
名刺ポケット付のクリアーホルダー
色
乳白
幅(mm)
81
高さ(mm)
310
質量(g)
2816
奥行(mm)
220
ポケット
あり
グリーン購入法
適合