MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
レッドスクリューアーバ A100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
8.5
注文コード
31304176
品番
A100-RSG8-230-M75
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法G
M8
寸法D(Φmm)
8.5
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
6.5
寸法C(Φmm)
15
寸法L(mm)
230
寸法M(mm)
75
寸法L1(mm)
125
寸法C1(Φmm)
30
寸法C2(Φmm)
32
質量(kg)
3.0
剛性値S(μm/kgf)
3.4
付属品
クーラントダクト