MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
レッドスクリューアーバ A100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
22
寸法D(Φmm)
12.5
注文コード
31304438
品番
A100-RSG12-290-M175
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法G
M12
寸法D(Φmm)
12.5
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
6
寸法C(Φmm)
24
寸法L(mm)
290
寸法M(mm)
175
寸法L1(mm)
115
寸法C1(Φmm)
43
寸法C2(Φmm)
45
質量(kg)
4.3
剛性値S(μm/kgf)
4.3
付属品
クーラントダクト