テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31304708 品番 SC9V
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
文字紫に黒文字 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8 トラスコ品番827-7187 タイプパステル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
物品の所属明記のため
教育・研究機関

部署が多数あって同じ物を揃えるので、自署用に購入。紫色は日常で使われないので、区別がしやすくてありがたいです。今後も継続して購入していきます。

2025-07-22
用途:
事務所内
鉱業

事務作業に使うにはちょっと色が可愛すぎたかも…。プライベートとかならいいと思います。

対象商品:
31304708
2023-03-22
用途:
電気・制御工事
ENESYS Service 様 (サービス業)

はい、当たり前ですが何の問題もありません
種類が豊富で、しかもこの値段で買えるのが良いですね

対象商品:
00664404
2015-06-08
用途:
事務用

近くのホームセンターと比べても、どきょりも安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする