SGR9EY PROテープ リラックマラベル キングジム 31304717

PROテープ リラックマラベル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 文字たまご(チェック黄)に黒文字 注文コード31304717 品番SGR9EY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は文字など12種類から選べます 他の種類を見る

リラックマラベルでもっと楽しく!のんびり癒しのキャラクターラベルです。

文字たまご(チェック黄)に黒文字 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)2.5 タイプリラックマラベル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色たまご(チェック黄) エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00310582
2021-08-17
用途:
名前のシールを作成
建設業・工事業

とてもかわいかったです。もっと色々なキャラクターが増えるとうれしいです。

対象商品:
00310582
2018-11-20
用途:
名前ラベル
教育・研究機関

一箱使ったのでリピート購入です。リラックマ大好きですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする