ST18KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジム 31304814 ST18KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジム 31304814 ST18KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジム 31304814 ST18KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジム 31304814 ST18KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジム 31304814 ST18KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジム 31304814

テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31304814 品番 ST18KE
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。

文字透明に黒文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)8 タイプキレイにはがせる エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31304787
2023-10-02
用途:
治具保管

中身を入れ替える可能性があるパーツケースの表示に使用。剥がし跡が残らず便利。

対象商品:
31304805
2023-02-11
用途:
コレクションのラベルとして使用
サービス業

コレクションの収納ケースの入れ替えが生じた場合に貼り換えができて重宝している。

対象商品:
31304814
2019-11-28
用途:
機材管理
有限会社クリーンモーター岩手 様 (サービス業)

リース機など本気貼りできないモノの管理番号などの表示に便利です

対象商品:
31304805
2016-12-20
用途:
フォルダーの名称ラベル作成

比較的綺麗にはがせ,フォルダーの再利用ができて省資源化が図れる.

対象商品:
31304823
2020-04-16
用途:
棚等への識別ラベル

良く言えば「キレイにはがせる」、悪く言えば「粘着力よわッ!!」
保護テープ位の粘着力、一度剥がしたらもう付かないですね。
粘着力を理解して選ぶならいいと思いますが、「剥がせるんだ〜」位で選ぶと期待外れになるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする