※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31305715
品番
FY-38SK7
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
385角
適合パイプ径(Φmm)
150
用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
仕様
24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)
8.5
材質(本体)
鋼板
タイプ
低騒音・大風量形700mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
注意
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。