ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ドリルミルチャック
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
15T 7/24
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜10.0
基準径からの長さL2(mm)
52
注文コード
31306477
品番
15T-NDC10-52
参考基準価格(税別)
¥30,310
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレットツカミ能力d・基準径からの長さL2
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜10.0
テーパー
15T 7/24
質量(kg)
0.20
ナット外径D(Φmm)
33
全長L1(mm)
79
基準径からの長さL2(mm)
52
使用するコレット
YCC10
使用するスパナ
FS33