ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ドリルミルチャック
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
S20T 7/24
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜7.0
基準径からの長さL2(mm)
60
注文コード
31306495
品番
S20T-NDC7-60
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレットツカミ能力d・基準径からの長さL2
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜7.0
テーパー
S20T 7/24
質量(kg)
0.19
ナット外径D(Φmm)
25
全長L1(mm)
85
基準径からの長さL2(mm)
60
長さ調整ねじ(g)
M8×0.75
長さ調整ねじ最大(mm)
30
使用するコレット
YCC7
使用するスパナ
FS26
長さ調整ねじ
APM 7-2
クーラント
シールスクリュ:CHE 7/CSH7