ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ドリルミルチャック
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
S20T 7/24
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜13.0
基準径からの長さL2(mm)
45
注文コード
31306547
品番
S20T-NDC13-45
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレットツカミ能力d・基準径からの長さL2
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜13.0
テーパー
S20T 7/24
質量(kg)
0.21
ナット外径D(Φmm)
36
全長L1(mm)
70
基準径からの長さL2(mm)
45
使用するコレット
YCC13
使用するスパナ
FS36