ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ドリルミルチャック
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
S20T 7/24
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜13.0
基準径からの長さL2(mm)
75
注文コード
31306556
品番
S20T-NDC13-75
参考基準価格(税別)
¥29,750
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレットツカミ能力d・基準径からの長さL2
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜13.0
テーパー
S20T 7/24
質量(kg)
0.28
ナット外径D(Φmm)
36
全長L1(mm)
100
基準径からの長さL2(mm)
75
長さ調整ねじ(g)
M1.5×1.5
長さ調整ねじ最大(mm)
50
使用するコレット
YCC13
使用するスパナ
FS36
長さ調整ねじ
APM 13-1