ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ドリルミルチャック
ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜13.0
基準径からの長さL2(mm)
45
注文コード
31306635
品番
S20T-NDC13-45P1 (S20R-1)
参考基準価格(税別)
¥32,340
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コレットツカミ能力d・基準径からの長さL2
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜13.0
テーパー
S20T 7/24
質量(kg)
0.21
ナット外径D(Φmm)
36
全長L1(mm)
70
基準径からの長さL2(mm)
45
セット内容
ツーリング本体+S20R-1
タイプ
(プルスタッド)JBST
寸法D1(mm)
(プルスタッド)14
寸法D2(mm)
(プルスタッド)8.5
使用するコレット
YCC13
使用するスパナ
FS36
寸法D3(mm)
(プルスタッド)7
寸法a(°)
(プルスタッド)75