コレットツカミ能力d(mm)0.5〜7.0
テーパーS20T 7/24
質量(kg)0.17
ナット外径D(Φmm)25
全長L1(mm)70
基準径からの長さL2(mm)45
セット内容ツーリング本体+S20-R2
タイプ(プルスタッド)JBSU
寸法D1(mm)(プルスタッド)14
寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5
長さ調整ねじ(g)M8× 0.75
使用するコレットYCC7
使用するスパナFS26
寸法D3(mm)(プルスタッド)7
寸法a(°)(プルスタッド)90
長さ調整ねじAPM 7-1
クーラントシールスクリュ:CHE 7/CSH7