コレットツカミ能力d(mm)0.5〜10.0
テーパーS20T 7/24
質量(kg)0.26
ナット外径D(Φmm)33
全長L1(mm)85
基準径からの長さL2(mm)60
セット内容ツーリング本体+S20-R2
タイプ(プルスタッド)JBSU
寸法D1(mm)(プルスタッド)14
寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5
長さ調整ねじ(g)M12×1.5
長さ調整ねじ最大(mm)40
使用するコレットYCC10
使用するスパナFS33
寸法D3(mm)(プルスタッド)7
寸法a(°)(プルスタッド)90
長さ調整ねじAPM 10-1