ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コレットツカミ能力d(mm)0.5〜10.0 基準径からの長さL2(mm)75 注文コード31306714 品番S20T-NDC10-75P2 (S20R-2)
参考基準価格(税別)¥32,590 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコレットツカミ能力d・基準径からの長さL2など9種類から選べます 他の種類を見る
コレットツカミ能力d(mm)0.5〜10.0 テーパーS20T 7/24 質量(kg)0.31 ナット外径D(Φmm)33 全長L1(mm)100 基準径からの長さL2(mm)75 セット内容ツーリング本体+S20-R2 タイプ(プルスタッド)JBSU 寸法D1(mm)(プルスタッド)14 寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5 長さ調整ねじ(g)M12×1.5 長さ調整ねじ最大(mm)40 使用するコレットYCC10 使用するスパナFS33 寸法D3(mm)(プルスタッド)7 寸法a(°)(プルスタッド)90 長さ調整ねじAPM 10-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする